Guante de protección De nitrilo azul, desechables
Guantes desechables de nitrilo, para examen
GUANTE DE NITRILO AZUL TALLE M 0,10
Nº de art.
0899407471
EAN 4056807926674
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes desechables impermeables y aptos para la manipulación de alimentos
- Sin polvo de nitrilo
- Ambidiestro
- Palma texturizada
- Puño ribeteado
- Proceso de fabricación sin silicona
- Demostrados seguros para usar con alimentos
Aviso
Guardar en un lugar seco y evitar la exposición directa a la luz del sol
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Trabajo de laboratorio
- Sectores farmacéutico, de la química ligera y eléctrico
- Sector del procesamiento de alimentos
- Trabajos de pintura doméstica
- Trabajo de pintura y pulido
- Trabajos de limpieza y mantenimiento
Tamaño | M |
Material | Nitrilo |
Normas | EN 420 |
Categoría | I |
Espesor de material | 0,10 mm |
Grosor del material de la varilla (texturizada) | 0,12 mm |
Grosor del material de palma (texturizado) | 0,10 mm |